Referenties
Mecaline:30-8M-20F
Rubix:A0240787
Fabrikant:890186
EAN:3660338427367

Productdetails : MECALINE TANDRIEMSCHIJF HTD 8M 30-20 6F
Mecaline synchrone riemschijven zijn verkrijgbaar in PC- en HTD-profiel. Met gebruik van hoogwaardig C45-staal en gietijzer met zwarte fosfatering, in voorboring en conische bus opties. Alle Mecaline synchrone katrollen zijn uitwisselbaar met marktmerken. Voldoen aan ISO13050 norm.
TANDRIEMSCHIJF HTD 30-8M-20F
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor synchrone stroomtransmissie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Aantal tanden | 30 |
| Breedte riem | 20 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | 6f |
| Richtdiameter | 76,39 mm |
| Buitendiameter | 75,02 mm |
| Totale breedte | 38 mm |
| Diameter naaf | 55 mm |
| Voorboring | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,27 excl. BTW
/ stuk
€ 16,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden