Referenties
FAG:NDK52
Rubix:A0693594
Fabrikant:0823272540000
EAN:4054364223298

Documenten
Productdetails : FAG NDK 52 EINDDEKSEL
Afdekkappen NDK voor SNS-behuizing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3960 g |
| Type | behuizing |
| Buitendiameter | 275 mm |
| Breedte | 275,2 mm |
| Serie | ndk |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 445,36 excl. BTW
/ stuk
€ 538,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen