Referenties
INA:ABAL32
Rubix:03148017
Fabrikant:0008886050000
EAN:4012802031577

Documenten
Productdetails : INA ABAL 32
Afdekstroken ABAL, voor LFL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Type | zijplaat |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Serie | abal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,61 excl. BTW
/ stuk
€ 21,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
