Referenties
SKF:FYTF 504
Rubix:03474062
Fabrikant:6530
EAN:7316570576856

Productdetails : SKF FYTF 504 FLENSLAGERHUIS OVAAL LEEG
Kogellagereenheid met radiale inzet
Gietijzeren lagerhuis met ovale flens voor insteeklagers, geen mogelijkheid tot nasmeren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 236 g |
| Binnendiameter | 47 mm |
| Breedte | 60,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Hoogte | 29,5 mm |
| Buitendiameter | 90,5 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,12 excl. BTW
/ stuk
€ 25,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden