Referenties
Festo:VABF-P5-P1A3-G38
Rubix:05114971
Fabrikant:8021863
EAN:4052568062811

Documenten
Productdetails : FESTO EXTRA VOEDING VABF-P5-P1A3-G38 8021863
Hulpvoeding VABF-P5-P1A3-G38 Corrosieweerstandsklasse KBK=2, Productgewicht=58 g, Materiaal opmerking=RoHS-conform, Materiaal informatie, O-ring=NBR, Materiaal plaat=Aluminium legering
Additional supply VABF-P5-P1A3-G38 Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=58 g, Material note=RoHS compliant, Material information O-Ring=NBR, Material information plate=aluminium wrought alloy
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | extra voeding |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,77 excl. BTW
/ stuk
€ 20,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen