FESTO AFDEKPLAAT VABB-B10-20-E-P3 576411

VABB afdekplaat

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABB-B10-20-E-P3
Rubix:05131332
Fabrikant:576411
EAN:4052568262006
FESTO AFDEKPLAAT VABB-B10-20-E-P3 576411
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO AFDEKPLAAT VABB-B10-20-E-P3 576411


afdekplaat VABB-B10-20-E-P3 corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, max. aanhaalmoment = 1,4 Nm, productgewicht = 56 g, bevestigingstype = met doorvoergat, materiaalspecificatie = conform RoHS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeafdekplaat
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,14 excl. BTW
/ stuk
3,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden