PORTWEST JACK MADRID TX70 HI-VIS GEEL/MARINE MT L

Portwest TX70 - Madrid Hi-Vis Jack - YeNa - R

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:TX70YNRL
Rubix:A0386179
Fabrikant:TX70YNRL
EAN:5036108260294
PORTWEST JACK MADRID TX70 HI-VIS GEEL/MARINE MT L

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST JACK MADRID TX70 HI-VIS GEEL/MARINE MT L


Het Portwest Madrid Hi-Vis jack is stijlvol en praktisch en heeft een geweldige pasvorm. Het duurzame doek biedt uitstekende scheurweerstand. Diverse handige zakken zorgen voor veilige opbergmogelijkheden en de bovenste zak biedt de mogelijkheid een moderne Smartphone op te bergen.

Sterke punten

· CE gecertificeerd
· Reflecterende striping
· Dubbel gestikte naden
· Met klittenband verstelbare manchetten
· Telefoon- en Pennenzak
· Elastische taille
· 3 zakken
· Contrast kleuren
· Polyester/katoenen Texpel doek
· TX70 + TX72 in combinatie gecertificeerd EN ISO 20471 klasse 3
· TEXPEL SOS - Vlekken-Olie-Spetters
· Gecertificeerd ook na 50 wasbeurten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaalpolyester / katoenen texpel doek
38,97 excl. BTW
/ stuk
47,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat