Referenties
Facom:U.330H
Rubix:10104929
EAN:3148510754109


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 100 mm |
| Uitwendige capaciteit | 530 mm |
Productdetails : FACOM TREKKER U.330H
Hydraulische trekker 30 t voor externe plug
-Comfort: zelfaanspannende klauwtrekker met terugslagveer. De trekker blijft in positie op het lager, zelfs wanneer hij niet onder spanning staat.
-: Het vermogen is hydraulisch begrensd dankzij de pomp (geen risico op breuk van het gereedschap).
-1 holle cilinder (Ref. UWG.330) uitgerust met de schroef (Ref UWG.330H01).
-Te gebruiken met pomp 700 bars (Ref. UWP.10 m).
-Montage met 3 armen alleen met hydraulische actuator.
-Comfort: zelfaanspannende klauwtrekker met terugslagveer. De trekker blijft in positie op het lager, zelfs wanneer hij niet onder spanning staat.
-: Het vermogen is hydraulisch begrensd dankzij de pomp (geen risico op breuk van het gereedschap).
-1 holle cilinder (Ref. UWG.330) uitgerust met de schroef (Ref UWG.330H01).
-Te gebruiken met pomp 700 bars (Ref. UWP.10 m).
-Montage met 3 armen alleen met hydraulische actuator.
C min. - max. [mm]: 100 - 530L x Br x H [mm]: 300 x 900 x 950max. D [mm]: 3956-kant [mm]: 21Bekken: U.330-08ATon [t]: 30Vijzel: UWG.330Spindel: UWG.330H01Schroef [mm]: 24T [kN]: 300[kg]: 55,600
Sterke punten
• Gebruiksgemak: trekker met zelfklemmende bekken d.m.v. een terugstelveer. De trekker blijft in zijn positie op het rollager staan, ook zonder spanning.• Veiligheid: het vermogen wordt hydraulisch begrensd door de pomp. Geen risico op breuk van het gereedschap.• 1 holle vijzel UWG.330 met spindel UWG.330H01.• Wordt gebruikt met de 700 bar pomp UWP.10M.• De hydraulische vijzel wordt standaard met 3 bekken gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 52000 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 970x335x390 mm |
| Gewicht verpakking | 52000 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 100 mm |
| Uitwendige capaciteit | 530 mm |
| Diepte | 395 mm |
| Extractievermogen | 30 t |
| Gebruik | hydraulische buitentrekker voor uitwendige opname (3 klauwen) in combinatie met hydraulische vijzel/pomp. |
| Diameter | 21 mm |
| Type | hydraulische buitentrekker (3 klauwen) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.792,25 excl. BTW
/ stuk
€ 3.378,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen