GEDORE TREKKERSET UNIV. IN 2/2 L-BOXX 136 MOD. 1100 CT2-1.04
Universele trekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1100 CT2-1.04
Rubix:A0210210
Fabrikant:2836068
EAN:4010886939468


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 170 mm |
| Uitwendige capaciteit | 130 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKERSET UNIV. IN 2/2 L-BOXX 136 MOD. 1100 CT2-1.04
Universele trekkerset, in 2/2 L-BOXX 136-module Max. capaciteit tot 5 t 2- en 3-armige dwarsbalk Met stijve en slanke poten en verlengstukken Extra slanke trekpoten voor krappe ruimtes worden voor zelfmontage meegeleverd De gesmede poten zijn zeer slank en bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen 12 verschillende trekkers kunnen worden gecombineerd Externe Ø tot 130 mm, binnen-Ø tot 170 mm met een klembereik van 200 mm 1100 CT2-1.04 voor het achteraf uitrusten van bestaande L-BOXX®es 136 Met Check-Tool-inzetstuk voor snelle controle van de volledigheid Omdat het gereedschap volledig in het schuim is verzonken, kan het uitgeruste inzetstuk worden gestapeld Inzetstuk voor gebruik in laden met min. afmetingen 400 x 310 x 60 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 170 mm |
| Uitwendige capaciteit | 130 mm |
| Diepte | 200 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 695,44 excl. BTW
/ stuk
€ 841,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen