ENERPAC CILINDER RCH202

Holle plunjer hydraulische cilinder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Enerpac:RCH202
Rubix:A0012459
Fabrikant:RCH202
EAN:0662005302611
ENERPAC CILINDER RCH202
Technische samenvatting
Hefhoogte211 mm
Slag van de Cilinder49 mm
Diameter zuiger98 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ENERPAC CILINDER RCH202


Sterke punten

-Het holle plunjerontwerp maakt zowel trek- als duwkrachten mogelijk
Enkelwerkend veerretour
Nikkelen, zwevende centrale buis op modellen van meer dan 20 ton verlengt de levensduur
Gebakken emailafwerking voor verhoogde corrosiebestendigheid
Kraagschroefdraad voor eenvoudige bevestiging
Functies CR400 Koppeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hefhoogte211 mm
Slag van de Cilinder49 mm
Diameter zuiger98 mm
Oliecapaciteit150 cm³
Modelrch
Aangepaste tariefcode84254200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.380,45 excl. BTW
/ stuk
1.670,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen