EMMA SOK HYDRO-DRY WORKING SUSTAINABLE ZWART/GRIJS MT 47-50
Hydro Dry sustainable working sok
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:132-47/50
Rubix:A0078465
Fabrikant:MM00013250
EAN:8715316149337

Documenten
Productdetails : EMMA SOK HYDRO-DRY WORKING SUSTAINABLE ZWART/GRIJS MT 47-50
Coolmax® polyestervezel met 4 kanalen absorbeert en transporteert Vocht - stap voor stap. Herwonnen Polyamide met slijtvaste vezel versterkt en verstevigt de sokken, en verlengt zo hun levensduur. Sanitized doodt bacteriën en voorkomt geuren. EMMA Hydro-Dry® sokken voor droge & frisse voeten. Comfortabele boord van de sok voorkomt dat de sok afzakt.. Zonder voelbare teennaad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47/50 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | 42% polyester (coolmax®), 29% econyl® nylon, 25% bci katoen, 2% carbon, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,35 excl. BTW
/ paar
€ 13,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden