CRC GREEN FORCE HYDROPOWER WATER BASIS ONTVET. NSF (ST=20LT)
HYDROPOWER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
CRC:HYDROPOWER WATERBASIS ONTVET. NSF
Rubix:A0856905
Fabrikant:1756580
EAN:5412386072895

Documenten
Productdetails : CRC GREEN FORCE HYDROPOWER WATER BASIS ONTVET. NSF (ST=20LT)
Krachtige ontvetter op waterbasis, goedgekeurd door NSF
Sterke punten
• Hoog vermogen voor extra mechanische kracht die het vuil wegspoelt.
• Veilig voor voedselverwerking/ NSF-geregistreerd.
• Geen schadelijke vluchtige organische stoffen (VOC's).
• Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (≥ 60% volgens OESO 301).
• Niet ontvlambaar.
• Veilig voor voedselverwerking/ NSF-geregistreerd.
• Geen schadelijke vluchtige organische stoffen (VOC's).
• Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (≥ 60% volgens OESO 301).
• Niet ontvlambaar.
Toepassingen
pH-neutrale algemene ontvetter op waterbasis. Verwijdert snel en veilig vet, olie, smeermiddelen, vuil en andere hardnekkige verontreinigingen van mechanische onderdelen en oppervlakken. Veiliger en milieuvriendelijker alternatief voor solventreinigers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | 20 liter jerrycan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,83 excl. BTW
/ stuk
€ 265,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
