KROON-OIL SCREEN WASH CONCENTRATED 04210 (FL=1LTR)
Ruitensproeier vloeistof
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Kroon-Oil:04210
Rubix:07035030
EAN:8710128042104

Documenten
Productdetails : KROON-OIL SCREEN WASH CONCENTRATED 04210 (FL=1LTR)
Screen Wash Concentrated is een krachtige antivriestoevoeging op basis van Ethanol als aanvulling op het ruitensproeierwater. Het product reinigt de voorruit van straatvuil en insecten. Door toevoeging van speciale additieven voorkomt het opnieuw bevriezen van de voorruit en dichtvriezen van de sproeiers.
Toepassingen
Screen Wash Concentrated kan worden toegevoegd aan het water in de ruitensproeiertank. Door het in verschillende verhoudingen toe te voegen wordt een hoge beschermingsgraad tegen bevriezen bereikt. Het product is minder schadelijk voor het milieu dan ruitensproeiervloeistoffen op basis van Methanol of IPA en minder schadelijk bij aanraking met de huid. Verdunningsadvies: Deel Screen Wash Concentrated - Deel water geeft bescherming tot: Puur -50°C. 1 : 1 -20°C. 1 : 2 -10°C. 1 : 5 Zomer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | fles |
| Inhoud | 1 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,42 excl. BTW
/ flacon
€ 5,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden