HYDROWEAR AMK. OVERALL MULT MAARSSEN 043459 MAR MT 54
HYDROWEAR AMK. OVERALL MULT MAARSSEN 043459 MAR
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:043459K-54
Rubix:22095625
EAN:5420011709641

Productdetails : HYDROWEAR AMK. OVERALL MULT MAARSSEN 043459 MAR MT 54
Amerikaanse overall. verstelbaar in taille dmv elastiek in een tunnel. kniezakken in de kleur van het kledingstuk. Elastiek bij banden. Borstzak met klep en klittenband. Extra borstzak met ritssluiting. 2 steekzakken met klep en klittenband. Dijbeenzak met klep en klittenband. Achterzak met klep en klittenband. Extra reflectiebies.
EN13034-6, EN11611, EN1149-5, EN11612, IEC 61482-2
EN13034-6, EN11611, EN1149-5, EN11612, IEC 61482-2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 54 |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,82 excl. BTW
/ stuk
€ 82,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
54