HYDROWEAR OVERALL MULT MELBOURNE 043418 FLUO OR MT 62
Hydrowear Melbourne Overall Multinorm RWS 043418
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:043418-62
Rubix:22096142
EAN:5420011745915

Productdetails : HYDROWEAR OVERALL MULT MELBOURNE 043418 FLUO OR MT 62
De Hydrowear Melbourne Overall Multinorm RWS 043418 is een Multi inherent high-vis overall die u beschermd tegen onder andere hitte, vlammen, elektrische vlamboog en chemicaliën. De high vis kleur en reflecterende banen zorgen ervoor dat u beter zichtbaar bent in een slechtverlichte of onveilige werksituatie.Eigenschappen Hydrowear Melbourne Overall Multinorm RWS 043418:Overall2 Borstzakken met klep en drukknoop2 Steekzakken met klep en drukknoopManchetten verstelbaar d.m.v. drukknoopVerdekte sluiting met rits en drukknoopAchterzak met klepCertificeringslabels op buitgenzijdeReflecterende banenCertificering:EN ISO 20471, klasse 3EDPP ATEX 137EN 13034-6EN ISO 11611EN 1149 2/3/5EN ISO 11612IEC 61482-2 klasse 1
Sterke punten
•Overall
2 chest pockets with flap and press stud
2 Side pockets with flap and press stud
Cuffs adjustable by means popper
Concealed closure with zip and popper
Back pocket with flap
49% cotton, 50% polyester and 1% antistatic fiber
300 gram
2 chest pockets with flap and press stud
2 Side pockets with flap and press stud
Cuffs adjustable by means popper
Concealed closure with zip and popper
Back pocket with flap
49% cotton, 50% polyester and 1% antistatic fiber
300 gram
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 62 |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | heren |
| Materiaal | 49% katoen / 50% polyester / 1% antistatische stof (300 g/m2) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,06 excl. BTW
/ stuk
€ 265,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
62