HYDROWEAR BODYWARMER MULT METZ 043446 FLUO OR/MAR MT S
HYDROWEAR BODYWARMER MULT METZ 043446 FLUO OR/MAR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Hydrowear:043446ON-S
Rubix:22094896
EAN:5420011778739

Documenten
Productdetails : HYDROWEAR BODYWARMER MULT METZ 043446 FLUO OR/MAR MT S
Bodywarmer. 2 voorzakken met klitterbandsluiting. Telefoonzak. Napoleon pocket. inside(binnenzijde) index 3 ; outside(buitenzijde) index 1. (EN 14116). Bodywarmer 260 grams 99% polyester / 1% antistatic. Lining 100% katoen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 99% polyester / 1% antistatic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,86 excl. BTW
/ stuk
€ 73,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen