TRICORP SWEATER MULTINORM 303002 FLUO GEEL/INKT BL MT 4XL
Sweater Multinorm Bicolor
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:303002FluoryellowInk4XL
Rubix:A0237037
EAN:8718326089266






Productdetails : TRICORP SWEATER MULTINORM 303002 FLUO GEEL/INKT BL MT 4XL
De Sweater Multinorm Bicolor heeft een eigentijdse uitstraling en is vervaardigd uit 60% modacryl, 39% gekamd katoen en 1% andere vezels met een doekgewicht van 260 gr/m2. Dit product is EN ISO 20471 (high vis), EN ISO 11612 (bescherming tegen hitte en vlammen) en EN 1149 (bescherming tegen elektrostatische eigenschappen) gecertificeerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,10 excl. BTW
/ stuk
€ 101,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
