HYDROWEAR REGENJAS BORNEO 021050 ZWART MT XL
HYDROWEAR REGENJAS BORNEO 021050 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:021050ZW-XL
Rubix:A0315545
Fabrikant:021050ZW-XL
EAN:5420011848098

Productdetails : HYDROWEAR REGENJAS BORNEO 021050 ZWART MT XL
Regenjas light
Ritssluiting met flap en bedekte drukknopen
Verstelbare elastische mouwen met drukknopen
2 Voorzakken met rits
Vastecapuchon
Mesh polyester binnenvoering
100% polyester, PU laminaat, 150 gram
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester, pu laminaat |
| Gewicht | 105 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,42 excl. BTW
/ stuk
€ 61,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen