MASCOT WINTER BODYWARMER SOLDEN 00554-660 HV ORANJE MT XS

MASCOT WINTER BODYWARMER SOLDEN 00554-660

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00554-660-14-XS
Rubix:22867473
EAN:5707209190840
MASCOT WINTER BODYWARMER SOLDEN 00554-660 HV ORANJE MT XS
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maatxs
Klasse EN204711
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WINTER BODYWARMER SOLDEN 00554-660 HV ORANJE MT XS


Fluorescerend, met reflecties. Waterafstotend. Bontvoering. Deelbare rits. Borstzak met klep en drukknoop. D-ring. Telefoonborstzak met verstelbare klep. Pennenzakjes. Borstzakken - twee open en twee met klep en drukknoop. Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenbandsluiting.
Waterafstotend materiaal.; Bontvoering.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.; Gemakkelijk toegang tot de zakken door nieuw design.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht830 g
Kleuroranje
Maatxs
Klasse EN204711
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Ademendnee
Materiaal80% polyester/20% katoen
79,16 excl. BTW
/ stuk
95,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat