PORTWEST REGENJAS SEALTEX KLASSIEK S450 MARINE MT XXL

Portwest S450 Sealtex-jas geel

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:S450NARXXL
Rubix:A0387281
EAN:5036108002023
PORTWEST REGENJAS SEALTEX KLASSIEK S450 MARINE MT XXL
brand logo

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST REGENJAS SEALTEX KLASSIEK S450 MARINE MT XXL


De slimme styling, uitzonderlijke waterbestendigheid en betaalbare prijs maken dit kledingstuk tot een waterdichte jas met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De stevige stof en gelaste naden worden gecombineerd met een ruime pasvorm voor draagcomfort. Het biedt opbergruimte voor uw persoonlijke en werkspullen en de met rits afsluitbare stormflap met drukknopen houdt alle weersinvloeden buiten.
Waterdicht, zodat de drager droog blijft en beschermd is tegen de elementen. Waterdicht met gelaste naden om binnendringend water te voorkomen. Verborgen drukknoop- en ritssluiting. Opbergbare capuchon voor extra functionaliteit.
2 zakken voor veilige opslag. Met drukknopen verstelbare manchetten voor een goede pasvorm. Geventileerd rugpand en oogjes voor extra ademend vermogen en comfort. Ruime pasvorm voor draagcomfort. 50+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-stralen tegenhoudt.
Norm: EN 343 Klasse 3:1
Type: Normaal
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
€ 54,24 excl. BTW
/ stuk
€ 65,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat