HYDROWEAR THERMOBROEK WOODSTOCK 0403010 ZWART MT XS/S
HYDROWEAR THERMOBROEK WOODSTOCK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Hydrowear:0403010-XS/S
Rubix:A0315436
EAN:5420011793442

Documenten
Productdetails : HYDROWEAR THERMOBROEK WOODSTOCK 0403010 ZWART MT XS/S
Thermobroek
Naadloos
Onderkleding
Snel drogend
54% polamide, 41% polyester, 5% elastaan
225 gram
Naadloos
Onderkleding
Snel drogend
54% polamide, 41% polyester, 5% elastaan
225 gram
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xs/s |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Materiaal | 54% polyamide, 41% polyester, 5% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,75 excl. BTW
/ stuk
€ 17,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen