HYDROWEAR THERMOBROEK WOODSTOCK 0403010 ZWART MT M/L
HYDROWEAR THERMOBROEK WOODSTOCK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Hydrowear:0403010-M/L
Rubix:A0315439
EAN:5420011793466

Documenten
Productdetails : HYDROWEAR THERMOBROEK WOODSTOCK 0403010 ZWART MT M/L
Thermobroek
Naadloos
Onderkleding
Snel drogend
54% polamide, 41% polyester, 5% elastaan
225 gram
Naadloos
Onderkleding
Snel drogend
54% polamide, 41% polyester, 5% elastaan
225 gram
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m/l |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Materiaal | 54% polyamide, 41% polyester, 5% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,75 excl. BTW
/ stuk
€ 17,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen