MASCOT THERMOBROEK VIGO 50025-871 ZWART MT XXL
MASCOT THERMOBROEK VIGO 50025-871
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50025-871-09-2XL
Rubix:22822865
EAN:5707209705587

Documenten
Productdetails : MASCOT THERMOBROEK VIGO 50025-871 ZWART MT XXL
Vochtregulerend en isolerend. Flexibel materiaal dat zich aan de lichaamsvorm aanpast. Wol aan de binnenkant, voelt warm en droog aan. Contraststiksels. De wasvoorschriften zijn op de stof geprint – dus geen irriterende waslabels.
Vochtregulerend door de mix van wol COOLMAX®.; COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.; Wol aan de binnenkant zorgt ervoor dat het lichaam droog en warm blijft.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Platte naden voorkomen irritatie.
Vochtregulerend door de mix van wol COOLMAX®.; COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.; Wol aan de binnenkant zorgt ervoor dat het lichaam droog en warm blijft.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Platte naden voorkomen irritatie.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden;Geproduceerd in Vietnam bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden;Geproduceerd in Vietnam bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 470 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | 80% polyester (coolmax® pro)/20% wol |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,88 excl. BTW
/ stuk
€ 62,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen