ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-947 MT 7

HyFlex® 11-947

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Ansell:11-947-07
Rubix:22442000
Fabrikant:11947070
EAN:0076490464615
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-947 MT 7
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Typehandschoen
Maat7
Snijweerstandb
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-947 MT 7


De HyFlex® 11-947 handschoenen van Ansell zijn speciaal ontworpen om duurzame bescherming te bieden tegen snij- en slijtagegevaar, terwijl ze een uitstekende grip garanderen, zelfs in olieachtige omgevingen. Dankzij het ontwerp zonder schadelijke stoffen en hun robuustheid bieden deze handschoenen optimale veiligheid voor de gebruiker.

Kenmerken:
De HyFlex® 11-947 handschoenen maken gebruik van geavanceerde technologieën voor betere grip en uitzonderlijke duurzaamheid. Dankzij de ANSELL GRIP™-coatingbehandeling bieden deze handschoenen een krachtige en moeiteloze grip, zelfs in olieachtige omgevingen, wat zowel de efficiëntie als de veiligheid verhoogt. De FORTIX™-coating, aangebracht op driekwart van het oppervlak, verhoogt de slijtvastheid, waardoor de handschoenen een langere levensduur hebben. De INTERCEPT™ snijweerstandsvezel zorgt voor extra bescherming tegen snijwonden, met een beschermingsniveau van EN ISO B. De nitril- en polyurethaan-coating maakt de handschoenen bestand tegen olie en vet, wat hun levensduur zelfs in veeleisende omgevingen waarborgt.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: Polyurethaan op waterbasis en nitril
- Voeringmateriaal: Glasvezel, polyamide, polyester
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 13
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Nee
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 235-275 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakking: 12 paar/zak, 12 zakken/karton
- Wastemperatuur: 40 °C

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en de EN 388-norm met een classificatie van 4X42B, die de uitstekende schuurweerstand (4/4), scheurweerstand (4/4) en perforatieweerstand (2/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is niveau B. Deze handschoenen hebben de Oeko-Tex®-certificering ontvangen, wat de afwezigheid van toxische stoffen in de samenstelling bevestigt.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Voor fijne, tactiele manipulatie die zeer goede bescherming tegen snijwonden nodig heeft.

Sterke punten

- Verminderde grijpinspanning dankzij ANSELL GRIP™-technologie, voor eenvoudiger en veiliger hanteren;
- FORTIX™-coating biedt slijtvastheid van niveau 4 EN ISO B, wat de levensduur van de handschoenen verlengt;
- Bescherming tegen snijwonden met de INTERCEPT™-® snijweerstandsvezell;
- Coating bestand tegen olie en vet, garandeert langdurige prestaties in veeleisende omgevingen.

Toepassingen

De HyFlex® 11-947 handschoenen zijn geschikt voor diverse industriële toepassingen in sectoren zoals de auto-industrie, industriële apparatuur en metaalbewerking. Ze zijn bijzonder geschikt voor activiteiten zoals hogedrukspuitgieten, onderhoud en reparatie van productielijnen, evenals inspectiewerkzaamheden (verzamelen, controleren en markeren). Ze worden ook aanbevolen voor het vervangen van gereedschap en verf, waarbij optimale veiligheid en nauwkeurige manipulatie vereist zijn. Deze handschoenen zijn ideaal voor de auto-industrie, industriële apparatuur, machines & uitrusting en metaalbewerking, en bieden betrouwbare bescherming en verhoogde duurzaamheid, zelfs in veeleisende werkomgevingen.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht70 g
Typehandschoen
Maat7
Snijweerstandb
Hoofdmateriaalglasvezel
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingvet of vettig
Schuurweerstand4
ESDnee
Coating van de handschoenennitril
Materiaalintercept™ technology-vezels
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,56 excl. BTW
/ paar
17,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Maat

Select varianten (5)