Referenties
Ansell:11-515-6
Rubix:A0208704
Fabrikant:11515060



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-515 MT 6
Maak kennis met uitzonderlijk comfort en duurzaamheid in combinatie met EN 388 snijweerstandsniveau E (ISO) en hoge zichtbaarheid.
Ze maken werknemers beter zichtbaar bij weinig licht, wat het risico op handletsel reduceert. De HyFlex® 11-515-handschoen heeft verschillende uitstekende kenmerken, zoals INTERCEPT TECHNOLOGY®-garen, ontwikkeld door Ansell en DuPont™, waarin Kevlar® Stretch Armor-technologie is verwerkt.
De verlengde manchet biedt extra snijbescherming in het uiterst kwetsbare gebied aan de pols. Door onze schuimnitrilformule gaat hij langer mee en dus extra duurzaamheid. De HyFlex® 11-515 biedt superieure grip en gevoeligheid in droge of licht geoliede omstandigheden, voor stevige grip en zekerheid bij het hanteren van scherpe voorwerpen en messen.
Lengte : 210-265 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Powdered : Nee.
Normen : EN388:2016_4X42E
De verlengde manchet biedt extra snijbescherming in het uiterst kwetsbare gebied aan de pols. Door onze schuimnitrilformule gaat hij langer mee en dus extra duurzaamheid. De HyFlex® 11-515 biedt superieure grip en gevoeligheid in droge of licht geoliede omstandigheden, voor stevige grip en zekerheid bij het hanteren van scherpe voorwerpen en messen.
Lengte : 210-265 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Powdered : Nee.
Normen : EN388:2016_4X42E
High visibility with superior cut resistance and durability.
Sterke punten
- Ability to handle sharp parts and knives with confidence, increasing worker output and security in light oil or dry applications
- Provides ANSI Level 4 abrasion resistance for longer life
- New coating technology provides increased wear in high stress areas
- Silicone-free and latex-free for worker and product protection
- Available in a wide range of sizes to protect more workers
- Also available in vend pack
Toepassingen
Press shop operations|Handling metal sheets & panels|Inspection, selecting, checking parts|Processing sheets, coils, tubes |Cutting glasses, sheets, panels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 6 |
| Snijweerstand | e |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Materiaal | kevlar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,08 excl. BTW
/ 12 paar
€ 288,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen