TEGERA HANDSCHOEN ARMBESCHERMER SNIJBESTENDIG 74 MT 7
TEGERA 74 snijbestendige armbeschermer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:74-7
Rubix:A0697659
EAN:7340118387741

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN ARMBESCHERMER SNIJBESTENDIG 74 MT 7
De TEGERA® 74 snijbestendige armbeschermer is ontworpen om effectieve weerstand te bieden tegen snijwonden, terwijl optimaal comfort wordt gegarandeerd. Het unieke bevestigingssysteem zorgt voor een veilige pasvorm, terwijl het aan- en uittrekken van handschoenen wordt vergemakkelijkt. Dit product is goedgekeurd voor het hanteren van voedingsmiddelen en biedt thermische bescherming tot 100°C.
Kenmerken:
De TEGERA® 74 snijbestendige armbeschermer valt op door het robuuste, comfortabele ontwerp. Dit manchet is gemaakt van Kevlar®-vezel, polyester, spandex en staalvezelgaren, wat uitstekende weerstand biedt tegen snijwonden, terwijl het flexibel en ademend blijft. Het is ontworpen om perfect aan de onderarm te passen, dankzij het unieke bevestigingssysteem, en maakt het makkelijk om handschoenen aan- en uit te trekken, waardoor de bescherming van de gebruiker volledig is. De constructie zorgt voor een grote bewegingsvrijheid, terwijl een hoog niveau van veiligheid wordt geboden. Bovendien is deze armbeschermer goedgekeurd voor voedselcontact en biedt hij thermische bescherming tot 100°C.
Specificaties:
• Voeringstof: KEVLAR®-vezel, spandex, roestvaststaalvezelgaren.
• Buitenmateriaal: para-aramide, polyester, roestvaststaalvezelgaren, elastaan.
• Gauge: 13.
• Lengte: 420-490 mm.
• Kleur: geel.
• Sluitmethode: elastische 360°.
Normen:
Deze TEGERA® 74 snijbestendige armbeschermer voldoet aan de volgende Normen:
- EN ISO 21420: algemene eisen voor beschermende handschoenen die comfort en beweeglijkheid garanderen;
- EN 407 (X1XXXX): bescherming tegen contactwarmte tot 100°C;
- EN 388 (2X4XB): schuurweerstand (2/4), scheurweerstand (4/4). Snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau B;
- Goedgekeurd voor het hanteren van voedingsmiddelen.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn inzet voor veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Kenmerken:
De TEGERA® 74 snijbestendige armbeschermer valt op door het robuuste, comfortabele ontwerp. Dit manchet is gemaakt van Kevlar®-vezel, polyester, spandex en staalvezelgaren, wat uitstekende weerstand biedt tegen snijwonden, terwijl het flexibel en ademend blijft. Het is ontworpen om perfect aan de onderarm te passen, dankzij het unieke bevestigingssysteem, en maakt het makkelijk om handschoenen aan- en uit te trekken, waardoor de bescherming van de gebruiker volledig is. De constructie zorgt voor een grote bewegingsvrijheid, terwijl een hoog niveau van veiligheid wordt geboden. Bovendien is deze armbeschermer goedgekeurd voor voedselcontact en biedt hij thermische bescherming tot 100°C.
Specificaties:
• Voeringstof: KEVLAR®-vezel, spandex, roestvaststaalvezelgaren.
• Buitenmateriaal: para-aramide, polyester, roestvaststaalvezelgaren, elastaan.
• Gauge: 13.
• Lengte: 420-490 mm.
• Kleur: geel.
• Sluitmethode: elastische 360°.
Normen:
Deze TEGERA® 74 snijbestendige armbeschermer voldoet aan de volgende Normen:
- EN ISO 21420: algemene eisen voor beschermende handschoenen die comfort en beweeglijkheid garanderen;
- EN 407 (X1XXXX): bescherming tegen contactwarmte tot 100°C;
- EN 388 (2X4XB): schuurweerstand (2/4), scheurweerstand (4/4). Snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau B;
- Goedgekeurd voor het hanteren van voedingsmiddelen.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn inzet voor veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
13 gg knitted with unique hand-attachment. Contact heat 100⁰C. Food approved.
Sterke punten
- Uitstekende snijweerstand dankzij Kevlar® -vezel en staalvezelgaren;
- Hittebestendigheid tot 100°C;
- Uniek sluitsysteem voor een goede pasvorm en gemakkelijk aantrekken van handschoenen;
- Flexibiliteit en ademend vermogen voor optimaal comfort;
- Compatibel met veiligheidshandschoenen voor meer veiligheid;
- Geschikt voor voedselcontact.
- Hittebestendigheid tot 100°C;
- Uniek sluitsysteem voor een goede pasvorm en gemakkelijk aantrekken van handschoenen;
- Flexibiliteit en ademend vermogen voor optimaal comfort;
- Compatibel met veiligheidshandschoenen voor meer veiligheid;
- Geschikt voor voedselcontact.
Toepassingen
De TEGERA® 74 snijbestendige armbeschermer is ideaal voor gebruik in diverse industriële sectoren waar bescherming tegen snijwonden essentieel is. Dit product wordt aanbevolen voor:
- Assemblage en kwaliteitscontrole & inspectie;
- Bediening van machines;
- Bouw en openbare werken;
- Installatie- en ingenieurswerk;
- Magazijn- en logistiek werk;
- De glasindustrie en metaalbewerking;
- Ontsmettingswerk.
- Assemblage en kwaliteitscontrole & inspectie;
- Bediening van machines;
- Bouw en openbare werken;
- Installatie- en ingenieurswerk;
- Magazijn- en logistiek werk;
- De glasindustrie en metaalbewerking;
- Ontsmettingswerk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | hebben mouwen |
| Maat | 7 |
| Snijweerstand | b |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Gebruiksomgeving | droog |
| ESD | nee |
| Materiaal | kevlar fiber, spandex, roestvast- staalvezelgaren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,24 excl. BTW
/ 6 paar
€ 94,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen