Referenties
Ansell:11-543 09
Rubix:A0634257
Fabrikant:11543090

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-543 MT 9
- Verbeterde bescherming: Ontworpen met INTERCEPT™ snijbestendigheidstechnologie, deze nitrilgecoate handschoenen voldoen aan ANSI/ISEA 105-2024 CUT A7 en EN ISO F normen, voor verbeterde veiligheid op de werkplek
- Gegarandeerde hittebestendigheid: HyFlex® 11-543 industriële veiligheidshandschoenen voldoen aan de eisen van EN 407 contactwarmteniveau 1, waardoor ze bestand zijn tegen warmte tot 100°C/212°F gedurende ten minste 15 seconden
- Verbeterde duurzaamheid: Met FORTIX™ slijtvastheidstechnologie bieden deze HyFlex-handschoenen een uitstekende slijtvastheid ten opzichte van de vorige generatie, met een vuilmaskerend ontwerp dat de levensduur van de handschoen verder verlengt
- Verminderd risico op oppervlaktedefecten: HyFlex® 11-543 industriële werkhandschoenen zijn ook siliconevrij, waardoor overdracht van verontreinigingen naar metaal vóór het verven wordt voorkomen
Sterke punten
- INTERCEPT™ Technologie: ANSI/ISEA 105-2024 CUT A7 en EN ISO F
- FORTIX™ Technologie: Uitstekende, grotere slijtvastheid
- EN 407 contactwarmteniveau 1: Handbescherming tot 100°C/212°F
Toepassingen
Zware eindmontage|Verspanen|Slijpen|Onderhoud|Materiaalhantering|Primaire assemblage|Stansen|Compatibel met consumenten- en industriële aanraakschermen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | 5 |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| ESD | ja |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | roestvrij staal|hppe|nylon|elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.455,20 excl. BTW
/ 144 paar
€ 2.970,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen