Referenties
Ansell:11-574 05
Rubix:A0940136
Fabrikant:11574050
EAN:20076490775241





Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-574 MT 5
Verbetert de nauwkeurigheid en productiviteit dankzij het comfort van een tweede huid in een handschoen met ANSI A4/ISO D-classificatie
Sterke punten
- AEROFIT™-coating: tot 30% dunner1 voor een uitzonderlijk gevoel en controle.
- Ademende voering van 21 gauge: 98% geeft hier de voorkeur aan voor comfort gedurende de hele dag2.
- Productiviteitsverhogend ontwerp: maakt 42% sneller precisiewerk mogelijk3.
1 In vergelijking met een standaard Ansell-handschoen met hetzelfde beschermingsniveau
2 & 3 Gebaseerd op een enquête onder 52 handschoengebruikers waarin Ansell-handschoenen werden vergeleken met concurrerende handschoenen op de markt (mei 2025).
Toepassingen
• Assembly of small parts
• Assembly & inspection of components
• Body surface checking, marking and touching up
• Dry food handling & packaging
• Handling parts with sharp, rough edges
Industries
• Aerospace
• Automotive
• Metal Fabrication
Standards
EN 388:2016 3X31D
• Assembly & inspection of components
• Body surface checking, marking and touching up
• Dry food handling & packaging
• Handling parts with sharp, rough edges
Industries
• Aerospace
• Automotive
• Metal Fabrication
Standards
EN 388:2016 3X31D
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 5 |
| Snijweerstand | a |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 3 |
| ESD | ja |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.927,52 excl. BTW
/ 144 paar
€ 3.542,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen