Referenties
Ansell:72-400-10
Rubix:22443400
Fabrikant:72400100
EAN:10076490456488



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 72-400 MT 10
De HyFlex® 72-400 handschoen van Ansell is een hoogwaardig persoonlijk beschermingsmiddel dat is ontworpen om optimale duurzaamheid en maximale snijbestendigheid (klasse F) te bieden. Deze handschoen biedt comfort en flexibiliteit, kan in de wasmachine worden gewassen en garandeert daardoor eenvoudig onderhoud en een lange levensduur. Dankzij het ambidexter ontwerp is deze handschoen praktisch inzetbaar, zelfs wanneer er geen volledig paar beschikbaar is, en de latexvrije constructie elimineert elk risico op allergieën.
Kenmerken:
De HyFlex® 72-400 handschoen biedt zachtheid en soepelheid voor langdurig gebruik zonder ongemak voor de gebruiker. Het ambidexter ontwerp biedt praktisch gebruik, terwijl de constructie van spandex elastische vezels zorgt voor een goede pasvorm, zelfs na herhaaldelijk wassen. Deze handschoen is ideaal voor voedselverwerking waarbij snijbescherming en verlengde duurzaamheid vereist zijn.
Specificaties:
- Constructie: tricot.
- Voeringmateriaal: glasvezel, roestvrij staal, HPPE, polyester, lycra®.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 10.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9 en 10.
- Lengte: Ongeveer 265 mm.
- Wasinstructies: tot 90 °C.
- Verpakking: 12 stuks per zak, 2 zakken per karton.
Normen:
De HyFlex® 72-400 handschoen voldoet aan de prestatienorm EN 388. Dit product biedt een slijtvastheid van 3/4, een scheurweerstand van 4/4 en een snijbestendigheid van klasse F. Daarnaast is deze handschoen geschikt voor voedselcontact volgens de Europese Verordeningen (EG) 1935/2004 en (EG) 2023/2006.
Merkinformatie:
Ansell is een bekend merk in persoonlijke beschermingsmiddelen. Het bedrijf heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1893 en beschermt nu miljoenen werknemers in meer dan 100 landen. Ansell staat voor innovatie en milieuvriendelijkheid, met een aanpak die verantwoorde inkoop bevordert.
Kenmerken:
De HyFlex® 72-400 handschoen biedt zachtheid en soepelheid voor langdurig gebruik zonder ongemak voor de gebruiker. Het ambidexter ontwerp biedt praktisch gebruik, terwijl de constructie van spandex elastische vezels zorgt voor een goede pasvorm, zelfs na herhaaldelijk wassen. Deze handschoen is ideaal voor voedselverwerking waarbij snijbescherming en verlengde duurzaamheid vereist zijn.
Specificaties:
- Constructie: tricot.
- Voeringmateriaal: glasvezel, roestvrij staal, HPPE, polyester, lycra®.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 10.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9 en 10.
- Lengte: Ongeveer 265 mm.
- Wasinstructies: tot 90 °C.
- Verpakking: 12 stuks per zak, 2 zakken per karton.
Normen:
De HyFlex® 72-400 handschoen voldoet aan de prestatienorm EN 388. Dit product biedt een slijtvastheid van 3/4, een scheurweerstand van 4/4 en een snijbestendigheid van klasse F. Daarnaast is deze handschoen geschikt voor voedselcontact volgens de Europese Verordeningen (EG) 1935/2004 en (EG) 2023/2006.
Merkinformatie:
Ansell is een bekend merk in persoonlijke beschermingsmiddelen. Het bedrijf heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1893 en beschermt nu miljoenen werknemers in meer dan 100 landen. Ansell staat voor innovatie en milieuvriendelijkheid, met een aanpak die verantwoorde inkoop bevordert.
Uitstekende snijbescherming met verbeterde duurzaamheid voor een geweldige prijs.
Sterke punten
- Maximale snijbescherming (klasse F).
- Optimale duurzaamheid voor een lange levensduur.
- Dit product kan in de wasmachine tot 90 °C worden gewassen zonder risico op krimp.
- Economisch ambidexter ontwerp.
- Latexvrij en geschikt voor voedselcontact.
- Optimale duurzaamheid voor een lange levensduur.
- Dit product kan in de wasmachine tot 90 °C worden gewassen zonder risico op krimp.
- Economisch ambidexter ontwerp.
- Latexvrij en geschikt voor voedselcontact.
Toepassingen
De HyFlex® 72-400 handschoen van Ansell is ideaal voor diverse toepassingen, waaronder het snijden, bereiden en verpakken van vis, het verwerken van groenten en fruit, de verwerking van vlees en gevogelte, het plukken en ontvellen, het schaven, snijden en hakken, het stomen, bakken en grillen, het marineren, het opslaan van verpakt vlees, de opslag en het vervoer en het onderhoud en reparaties van apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 10 |
| Snijweerstand | f |
| Hoofdmateriaal | glasvezel |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 3 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Materiaal | roestvrij staal/polyester/lycra®/hppe/glasvezel/tricot |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 261,36 excl. BTW
/ 24 stuks
€ 316,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen