ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-724 MT 6

HyFlex 11-724

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11724060
Rubix:22443082
Fabrikant:11724060
EAN:0076490052843
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-724 MT 6
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandb
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-724 MT 6


De HyFlex 11-724 is een hoogwaardige beschermende handschoen die optimale snijbescherming biedt met behoud van comfort en beweeglijkheid. Dankzij de exclusieve technologie van Ansell heeft deze handschoen een uitzonderlijke duurzaamheid.

Kenmerken:
De HyFlex 11-724 is voorzien van een polyurethaan-coating, wat de handschoen soepelheid en pasvorm geeft voor een veilige grip in diverse omgevingen. De grijze coating op de handpalm verbetert de grip en verlengt de levensduur in schurende omstandigheden, terwijl de rug van de hand ademend blijft. Deze handschoen is uitgerust met de INTERCEPT-technologie van Ansell en biedt een snijweerstand van niveau B.

Specificaties:
- Type handschoen: niveau B snijbestendige handschoen.
- Constructie: 13-gauge gebreid.
- Voeringmateriaal: HPPE, Spandex.
- Coatingmateriaal: polyurethaan (PU).
- Kleur van de coating: zwart.
- Voering: ja, 13-gauge met HPPE en Lycra.
- Verkrijgbare maten: 6 tot en met 11.
- Lengte: 208 tot 261 mm.
- Verpakking: 12 paar per zak en 12 zakken per karton.
- Geschikt voor touchscreens.
- Deze handschoen heeft het Ansell Earth-label: geproduceerd in een fabriek waar 99% van het afval niet wordt gestort. De verpakking is plasticvrij, recyclebaar en gemaakt met 70% minder materiaal. Het karton bevat minstens 80% gerecycled materialen en is geoptimaliseerd voor efficiënte verzending.

Normen:
De HyFlex 11-724 handschoen is een PBM van categorie II, CE-gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425. Dit product voldoet aan de normen EN ISO 21420:2020 en EN 388 (beschermingsniveau 4342B). Daarnaast wordt deze handschoen geproduceerd in een ISO 14001-gecertificeerde fabriek.

Merkinformatie:
Ansell, opgericht in 1893, is vandaag een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen. Het bedrijf biedt een breed assortiment producten, variërend van chirurgische handschoenen tot industriële beschermingsmiddelen. Dankzij zijn expertise van meer dan 125 jaar aan innovaties waarborgt Ansell de veiligheid van miljoenen mensen in meer dan 100 landen.
Uitstekende flexibiliteit en pasvorm met optimale snijbescherming.

Sterke punten

- Flexibele polyurethaan-coating voor uitstekende grip.
- Uitzonderlijke duurzaamheid voor langdurig gebruik.
- Hoge schuurweerstand voor een verlengde levensduur van de handschoen.
- Snijbescherming van niveau B.

Toepassingen

De HyFlex 11-724 handschoen is ideaal voor toepassingen zoals het assembleren en inspecteren van onderdelen, de montage en demontage van apparatuur, het onderhoud, het verwerken van goederen en meer. De handschoen is geschikt voor omgevingen met vuil en schuren, waardoor gebruikers betrouwbare bescherming en optimaal comfort krijgen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht33 g
Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandb
Hoofdmateriaalelastano
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand4
ESDnee
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Materiaalelastaan / hppe / polyurethaan
€ 8,48 excl. BTW
/ paar
€ 10,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat