Referenties
Ansell:72-286-6
Rubix:22441959
Fabrikant:72286060
EAN:0076490490669

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 72-286 MT 6
De Ansell HyFlex® 72-286 handschoenen bieden betrouwbare snijbescherming en blijven tegelijkertijd comfortabel. Ze combineren mechanische sterkte, duurzaamheid en ergonomie. Ze zijn geschikt voor contact met alle levensmiddelen.
Kenmerken:
De voering van Dyneema®, polyester en Spandex biedt een hoge snijbestendigheid terwijl de handschoen soepel blijft. De gebreide constructie van 10 steken per inch sluit goed aan rond de hand en bevordert de vingergevoeligheid. Het tricot manchet houdt de handschoen stevig op zijn plaats tijdens repetitieve taken. Het materiaal is bestand tegen herhaald wassen tot 90 °C, wat de levensduur van het product verlengt. Dankzij de afwezigheid van latex en siliconen zijn deze handschoenen geschikt voor gevoelige zones in de voedingsverwerkingsindustrie.
Specificaties:
• Constructie: gebreid
• Voeringmateriaal: Dyneema®, polyester, Spandex
• Manchetstijl: tricot manchet
• Steken per inch: 10
• Latexvrij
• Siliconenvrij
• Wastemperatuur: tot 90 °C
Normen:
• EN 388 + A1 – Prestatieniveau 2X4XD: 2 = schuurweerstand, 4 = scheurweerstand, D = snijweerstand (ISO niveau D)
• EN ISO 21420 – Algemene eisen voor beschermende handschoenen
• REACH-conform – Chemische veiligheid
• EcoVadis-label – Inzet voor duurzaamheid
Kenmerken:
De voering van Dyneema®, polyester en Spandex biedt een hoge snijbestendigheid terwijl de handschoen soepel blijft. De gebreide constructie van 10 steken per inch sluit goed aan rond de hand en bevordert de vingergevoeligheid. Het tricot manchet houdt de handschoen stevig op zijn plaats tijdens repetitieve taken. Het materiaal is bestand tegen herhaald wassen tot 90 °C, wat de levensduur van het product verlengt. Dankzij de afwezigheid van latex en siliconen zijn deze handschoenen geschikt voor gevoelige zones in de voedingsverwerkingsindustrie.
Specificaties:
• Constructie: gebreid
• Voeringmateriaal: Dyneema®, polyester, Spandex
• Manchetstijl: tricot manchet
• Steken per inch: 10
• Latexvrij
• Siliconenvrij
• Wastemperatuur: tot 90 °C
Normen:
• EN 388 + A1 – Prestatieniveau 2X4XD: 2 = schuurweerstand, 4 = scheurweerstand, D = snijweerstand (ISO niveau D)
• EN ISO 21420 – Algemene eisen voor beschermende handschoenen
• REACH-conform – Chemische veiligheid
• EcoVadis-label – Inzet voor duurzaamheid
Cut protection with comfort and durability.
Sterke punten
• Snijbescherming dankzij Dyneema®
• Verlengt de gebruiksduur: wasbaar tot 90 °C
• Comfort en vingergevoeligheid dankzij ergonomisch ontwerp en breiwerk van 10 steken per inch
• Geschikt voor voedselcontact
• Verlengt de gebruiksduur: wasbaar tot 90 °C
• Comfort en vingergevoeligheid dankzij ergonomisch ontwerp en breiwerk van 10 steken per inch
• Geschikt voor voedselcontact
Toepassingen
• Voedingsverwerking: taken met direct contact met levensmiddelen
• Uitbenen en verdelen
• Apparatuur assembleren en demonteren
• Uitbenen en verdelen
• Apparatuur assembleren en demonteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 63 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 6 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Schuurweerstand | 2 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Lengte | 300 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polypropyleen/glasvezel/dyneema® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,12 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 355,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen