Referenties
Ansell:11-738 07
Rubix:22443270
Fabrikant:11738070
EAN:0076490435714






Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-738 MT 7
De HyFlex® 11-738 handschoenen combineren snijbescherming, duurzaamheid en optimaal comfort. Dankzij de constructie met versterkte vezels en de geavanceerde coating bieden deze snijbestendige handschoenen een uitstekende grip en verminderen ze de handvermoeidheid.
Kenmerken:
De HyFlex® 11-738 handschoenen bieden een hoge snijweerstand en duurzaamheid dankzij de combinatie van versterkte vezels en geavanceerde coating. INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie zorgt voor een zeer hoge snijbescherming, terwijl de FORTIX™ schuurbestendigheidstechnologie de slijtvastheid optimaliseert. Het versterkte duimkruis garandeert 12 keer meer weerstand dan bij standaardmodellen. De coating van polyurethaan en nitril verbetert de grip en de beweeglijkheid, wat nauwkeurig werk mogelijk maakt, zelfs in licht geoliede omgevingen. Deze draagt ook bij aan een hoog comfortniveau en vermindert handvermoeidheid bij langdurig gebruik. Dankzij het siliconenvrije ontwerp wordt verontreiniging van behandelde oppervlakken voorkomen, met name in de auto- en metaalindustrie. Bovendien garandeert de Dermatest®- en OEKO-TEX®-certificering dat dit product geen schadelijke stoffen voor de huid bevat.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: polyurethaan op waterbasis en nitril.
- Voeringmateriaal: glasvezel, HPPE, polyester, spandex.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 13.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja.
- Kleur: zwart.
- Wastemperatuur: 40 °C.
- Ansell Earth: Ja. Deze handschoen wordt geproduceerd in een fabriek die 100% groene stroom gebruikt en door Intertek is gecertificeerd, omdat 99% van het afval niet wordt gestort. De kartonnen doos bevat minimaal 65% gerecycled materiaal en de grondstoffen zijn afkomstig uit verantwoorde bronnen. Het formaat van de verpakking is geoptimaliseerd voor efficiënt transport.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie 4X42D, wat de weerstand tegen slijtage (4/4), scheuren (4/4) en perforatie (2/4) bevestigt. De snijbestendigheid volgens ISO EN 13997 is van niveau D. Hij heeft ook de CITEVE-certificering door OEKO-TEX® en het Dermatest® garantie-keurmerk, wat optimale huidtolerantie garandeert.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Kenmerken:
De HyFlex® 11-738 handschoenen bieden een hoge snijweerstand en duurzaamheid dankzij de combinatie van versterkte vezels en geavanceerde coating. INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie zorgt voor een zeer hoge snijbescherming, terwijl de FORTIX™ schuurbestendigheidstechnologie de slijtvastheid optimaliseert. Het versterkte duimkruis garandeert 12 keer meer weerstand dan bij standaardmodellen. De coating van polyurethaan en nitril verbetert de grip en de beweeglijkheid, wat nauwkeurig werk mogelijk maakt, zelfs in licht geoliede omgevingen. Deze draagt ook bij aan een hoog comfortniveau en vermindert handvermoeidheid bij langdurig gebruik. Dankzij het siliconenvrije ontwerp wordt verontreiniging van behandelde oppervlakken voorkomen, met name in de auto- en metaalindustrie. Bovendien garandeert de Dermatest®- en OEKO-TEX®-certificering dat dit product geen schadelijke stoffen voor de huid bevat.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: polyurethaan op waterbasis en nitril.
- Voeringmateriaal: glasvezel, HPPE, polyester, spandex.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 13.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja.
- Kleur: zwart.
- Wastemperatuur: 40 °C.
- Ansell Earth: Ja. Deze handschoen wordt geproduceerd in een fabriek die 100% groene stroom gebruikt en door Intertek is gecertificeerd, omdat 99% van het afval niet wordt gestort. De kartonnen doos bevat minimaal 65% gerecycled materiaal en de grondstoffen zijn afkomstig uit verantwoorde bronnen. Het formaat van de verpakking is geoptimaliseerd voor efficiënt transport.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie 4X42D, wat de weerstand tegen slijtage (4/4), scheuren (4/4) en perforatie (2/4) bevestigt. De snijbestendigheid volgens ISO EN 13997 is van niveau D. Hij heeft ook de CITEVE-certificering door OEKO-TEX® en het Dermatest® garantie-keurmerk, wat optimale huidtolerantie garandeert.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Tough Protection with Targeted Reinforcement.
Sterke punten
- Robuuste snijbescherming dankzij de INTERCEPT™ technologie;
- Verhoogde slijtvastheid dankzij de FORTIX™ technologie;
- Speciale versterking van het duimkruis voor een langere levensduur;
- Uitstekende grip en beweeglijkheid dankzij de polyurethaan- en nitrilcoating;
- Langdurig comfort, zelfs bij intensief gebruik;
- Siliconenvrij, wat verontreiniging van gevoelige oppervlakken voorkomt;
- Gecertificeerd zonder schadelijke stoffen voor de huid.
- Verhoogde slijtvastheid dankzij de FORTIX™ technologie;
- Speciale versterking van het duimkruis voor een langere levensduur;
- Uitstekende grip en beweeglijkheid dankzij de polyurethaan- en nitrilcoating;
- Langdurig comfort, zelfs bij intensief gebruik;
- Siliconenvrij, wat verontreiniging van gevoelige oppervlakken voorkomt;
- Gecertificeerd zonder schadelijke stoffen voor de huid.
Toepassingen
De HyFlex® 11-738 snijbestendige handschoenen worden aanbevolen voor gebruik in de auto-industrie, machines & uitrusting, de metaalproductie, de service na verkoop in de autosector, nutsbedrijven en opslag. Ze zijn ideaal voor toepassingen, zoals:
- Voorwerpen met scherpe randen verwerken, basisassemblage, kleine, droge of licht vettige onderdelen snijden en onderhouden
- Glasplaten en voorwerpen met scherpe randen verwerken
- Metaalplaten en droge, gelakte of gegalvaniseerde onderdelen snijden en verwerken
- Voorwerpen met scherpe randen verwerken, basisassemblage, kleine, droge of licht vettige onderdelen snijden en onderhouden
- Glasplaten en voorwerpen met scherpe randen verwerken
- Metaalplaten en droge, gelakte of gegalvaniseerde onderdelen snijden en verwerken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 7 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | glasvezel |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Materiaal | glasvezel, intercept-garen, lycra®, nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,04 excl. BTW
/ 12 paar
€ 263,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen