ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-751 MT 8

HyFlex® 11-751

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-751-08
Rubix:A0208426
Fabrikant:11751080
EAN:10076490450509
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-751 MT 8

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat8
Hoofdmateriaaltextiel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-751 MT 8


INTERCEPT Technology® zorgt voor prima snijweerstand van EN ISO-niveau C. Grotere schuurweerstand en duurzaamheid voor minder slijtage en langdurig gebruik.Lichte, flexibele voering verbetert het comfort in een ontwerp dat vuil camoufleert.
Lengte : 224-269 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Powdered : Nee.
Normen : EN388:2016_4X43C
These abrasion-resistant gloves offer high levels of cut protection combined with superior abrasion resistance for extended wear.

Sterke punten

  • INTERCEPT Technology™ for high level of cut protection EN ISO level C cut protection
  • High durability PU coating, increased levels of abrasion resistance with high durability PU coating
  • Dirt masking design allows for extended product use, excellent comfort and dexterity
  • In compliance with the standards EN420 (General requirements) and EN388 (Mechanical hazards) by Centexbel
  • Also available in vend pack

Toepassingen

Algemeen onderhoud; Assemblage van apparaten; Metaalbewerking / Persen /Snijden; Hanteren van grondstoffen; Constructie van stoelen en carrosserieën

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat8
Hoofdmateriaaltextiel
Schuurweerstand4
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Materiaalnaadloze voering met intercept™ technology-vezels
€ 2.132,64 excl. BTW
/ 144 paar
€ 2.580,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat