Referenties
Ansell:11-751-11
Rubix:A0208697
Fabrikant:11751110



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-751 MT 11
INTERCEPT Technology® zorgt voor prima snijweerstand van EN ISO-niveau C. Grotere schuurweerstand en duurzaamheid voor minder slijtage en langdurig gebruik.Lichte, flexibele voering verbetert het comfort in een ontwerp dat vuil camoufleert.
Lengte : 224-269 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Powdered : Nee.
Normen : EN388:2016_4X43C
Lengte : 224-269 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Powdered : Nee.
Normen : EN388:2016_4X43C
These abrasion-resistant gloves offer high levels of cut protection combined with superior abrasion resistance for extended wear.
Sterke punten
- INTERCEPT Technology™ for high level of cut protection EN ISO level C cut protection
- High durability PU coating, increased levels of abrasion resistance with high durability PU coating
- Dirt masking design allows for extended product use, excellent comfort and dexterity
- In compliance with the standards EN420 (General requirements) and EN388 (Mechanical hazards) by Centexbel
- Also available in vend pack
Toepassingen
Algemeen onderhoud;
Assemblage van apparaten;
Metaalbewerking / Persen /Snijden;
Hanteren van grondstoffen;
Constructie van stoelen en carrosserieën
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 11 |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Materiaal | naadloze voering met intercept™ technology-vezels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.132,64 excl. BTW
/ 144 paar
€ 2.580,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen