ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-531 MT 11

HyFlex® 11-531

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-531 11
Rubix:22443130
Fabrikant:11531110
EAN:0076490458447
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-531 MT 11
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat11
Snijweerstandb
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-531 MT 11


De HyFlex® 11-531 industriële handschoenen van Ansell bieden effectieve bescherming tegen snijwonden en zorgen voor een verbeterde grip dankzij de schuimnitrilcoating en de ANSELL GRIP™ technologie. Het ergonomische ontwerp met ZONZ™ Comfort Fit Technology vermindert handvermoeidheid, waardoor de handschoenen ideaal zijn voor precisietoepassingen die een hoge wendbaarheid vereisen.

Kenmerken:
De HyFlex® 11-531 veiligheidshandschoenen combineren meerdere geavanceerde technologieën om te voldoen aan de eisen van professionals die scherpe materialen hanteren. De ANSELL GRIP™ technologie en de versterkte schuimnitrilcoating verbeteren de grip en maken nauwkeurige hantering van objecten mogelijk. INTERCEPT TECHNOLOGY® biedt effectieve bescherming tegen snijwonden, terwijl de FORTIX™ schuurweerstandscoating de bescherming tegen slijtage verhoogt, waardoor de levensduur van de handschoenen wordt verlengd. Bovendien integreert ZONZ™ Comfort Fit Technology technische garen en geoptimaliseerd stikselontwerp om de beweeglijkheid te verbeteren en vermoeidheid van de handen te beperken. Tot slot zorgt het tricot manchet voor een goede pasvorm en voorkomt het dat deeltjes binnendringen.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: schuimnitril.
- Voeringmateriaal: glasvezel, nylon, HPPE, spandex.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 18.
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja.
- Kleur: zwart.
- Wastemperatuur: 40 °C.

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 4X42B, wat de weerstand tegen slijtage (4/4), scheuren (4/4) en perforatie (2/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau B. Dit product is tevens geschikt voor voedselcontact.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Exceptional grip performance in a comfortable, lightweight cut resistant glove.

Sterke punten

- Uitstekende snijbescherming dankzij INTERCEPT TECHNOLOGY®;
- Verbeterde grip met gepatenteerde ANSELL GRIP™ technologie;
- Vermindering van handvermoeidheid door ZONZ™ Comfort Fit Technology;
- Verlengde slijtvastheid met FORTIX™ schuurweerstandscoating;
- Lichtgewicht en flexibel voor verhoogde behendigheid;
- Tricot manchet voor een stevige pasvorm en betere bescherming tegen deeltjes.

Toepassingen

De HyFlex® 11-531 handschoenen zijn ontworpen voor industriële omgevingen waar snijbescherming essentieel is. Ze zijn bijzonder geschikt voor de auto-industrie, de metaalproductie en machines en uitrusting. De handschoenen zijn ideaal voor het werken met metaalplaten en -panelen, het werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen, eindassemblage, het werken met materiaal met scherpe en ruwe randen, de assemblage en inspectie van onderdelen en het aflakken van materiaal en producten.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht55 g
Typehandschoen
Maat11
Snijweerstandb
Hoofdmateriaalglasvezel
Contact met voedingsmiddelenja
Schuurweerstand4
Coating van de handschoenennitril
Materiaalintercept™ technology-vezels
€ 1.808,64 excl. BTW
/ 144 paar
€ 2.188,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat