TEGERA HANDSCHOEN KUNSTLEER 9121 MT 9
Synthetische leren handschoen TEGERA 9121
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:9121-9
Rubix:A0697679
EAN:7392626020917

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN KUNSTLEER 9121 MT 9
TEGERA® 9121, Snijbestendige handschoen, half gevoerd, 0,7 mm Microthan®+, ruitvormig grip-patroon, polyester, snijbestendigheidsniveau C, KEVLAR®-vezel, Cat. II, snijbescherming alleen in de handpalm, verstevigde naden, chroomvrij
An outstanding combination of Microthan®+ and Kevlar®.
Sterke punten
Cut protection in the palm only,Reinforced index finger,Reinforced seams,Reinforced fingertips,Pre-curved fingers,Specially designed thumb,Ergonomically shaped,Reflector,Specially designed details
Toepassingen
Fine assembly,Installation work,Soil preparation,Warehouse work,Airport work,Paper industry work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,70 excl. BTW
/ paar
€ 39,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen