ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-754 MT 10

HyFlex® 11-754

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-754-10
Rubix:A0208419
Fabrikant:11754100
EAN:10076490617421
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-754 MT 10
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-754 MT 10


Deze ultradunne en lichte handschoen is gemaakt op basis van de INTERCEPT™ technologie van Ansell en biedt hoge snijweerstand (niveau D) met uitzonderlijke flexibiliteit en beweeglijkheid. De HyFlex® 11-754 is geschikt voor touchscreens voor meer productiviteit.

Kenmerken:
Deze gebreide handschoen bevat polyamide, Spandex en roestvrij staaldraad, en heeft een zeer dunne voering van 18 steken per inch. De polyurethaan coating op de handpalm en vingertoppen biedt effectieve snijweerstand en een goede grip. Met de anatomische constructie vormt deze handschoen zich perfect naar de natuurlijke handcontouren, waardoor vermoeidheid tijdens gebruik wordt verminderd. Bovendien is dit product Dermatest®-goedgekeurd voor huidvriendelijkheid, wat zorgt voor optimaal comfort voor de gebruiker. De handschoen biedt 3x grotere snijweerstand versus standaard ANSI A2/ISO B geclassificeerde handschoenen. Daarnaast is hij geschikt voor touchscreens, waardoor systematisch uittrekken wordt vermeden en geen tijd wordt verspild.

Specificaties:
- Voeringmateriaal: nylon, Spandex, roestvrij staal.
- Type coating: ondergedompelde handpalm en vingertoppen.
- Coatingmateriaal: polyurethaan.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Verkrijgbare maten: van 6 tot 12 (Europese maten).
- Lengte: 225 tot 285 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur: grijs.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton.

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de geldende Europese normen voor beschermende handschoenen. Het is een PBM van categorie II, CE-gecertificeerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. Hij voldoet daarom aan de norm EN 21420 voor algemene eisen en aan de norm EN 388 voor mechanische bescherming. De handschoen biedt 3/4 schuurbescherming, 4/4 scheurbescherming, 1/4 perforatiebescherming en is geclassificeerd als D voor snijbescherming.
Dit product is voorzien van het Dermatest® garantie-keurmerk voor huidtolerantie.

Merkinformatie:
Ansell ontwikkelt al bijna 120 jaar innovatieve veiligheidsoplossingen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor toepassingen in de gezondheidszorg en industrie. Elke dag gebruiken meer dan 10 miljoen werknemers in meer dan 100 landen handschoenen van Ansell. Het merk staat bekend om talrijke reeksen zoals HyFlex®, GAMMEX®, BioClean®, MICROFLEX® en AlphaTec®.
Snijbescherming die je nooit meer af wilt doen.

Sterke punten

- Hoge snijweerstand voor optimale bescherming.
- Ultradun en licht voor maximale beweeglijkheid.
- Geschikt voor touchscreens voor meer productiviteit.
- Ergonomisch ontworpen om handvermoeidheid te beperken.
- Dermatologisch geteste constructie voor meer comfort.

Toepassingen

De HyFlex® 11-754 handschoen van Ansell is ideaal voor het hanteren van onderdelen met een hoog snijrisico. Hij is geschikt voor alle sectoren (de auto-industrie, machines en uitrusting, de metaalproductie, de service na verkoop in de autosector, enz.) en biedt betrouwbare bescherming en uitzonderlijke beweeglijkheid voor toepassingen zoals assemblage, inspectie van onderdelen, eindassemblage, het verzamelen en vastzetten van onderdelen en het aflakken van materiaal en producten. De handschoen kan ook worden gebruikt voor zeer fijn werk met onderdelen met scherpe randen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandd
Hoofdmateriaalnylon
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Materiaalnylon, spandex, roestvrij staal
€ 18,90 excl. BTW
/ paar
€ 22,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat