TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 457R MT 7
TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 457R
Zie technische informatieReferenties
Tegera:457R-7
Rubix:A0697573
EAN:7340118432236

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 457R MT 7
Zachte en veelzijdige snijbeschermende handschoen, niveau C/ANSI snijklasse A3. 13 gg gebreide voering inclusief 55% bio-circulaire Dyneema® vezel en 20% gerecycled polyester - een innovatie die de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen vermindert. Nieuwe nitril schuimdipping met verminderd waterverbruik. Touchscreenfunctionaliteit.
Snijbestendige handschoen (C) gemaakt van bio-circular Dyneema®-vezel. Goed voor het milieu!
Sterke punten
Weerstaat contactwarmte tot 100°C, Voor touchscreen
Toepassingen
Luchthavenwerk, Montage, Bouw en constructie, Fijnmontage, Inspectiewerk, Machinebediening, Magazijnwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 7 |
| Snijweerstand | x |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | groen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,84 excl. BTW
/ 6 paar
€ 99,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen