Referenties
Ansell:11-757 06
Rubix:A0208410
Fabrikant:11757060






Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-757 MT 6
De Ansell HyFlex 11-757 handschoenen bieden uitzonderlijke snijweerstand en uitstekend draagcomfort. Dankzij het dunne en lichte ontwerp garanderen ze optimale beweeglijkheid en zijn ze compatibel met touchscreens.
Eigenschappen:
De Ansell HyFlex 11-757 handschoenen maken gebruik van de INTERCEPT™ technologie, die uitzonderlijke bescherming biedt tegen snijrisico’s. Het zeer dunne en lichte ontwerp zorgt voor ademend comfort en een hoge beweeglijkheid voor de gebruiker. De polyurethaan (PU) coating biedt uitstekende schuurweerstand, terwijl de ergonomische pasvorm naadloos aansluit op de natuurlijke vorm van de hand. Deze handschoenen zijn bovendien compatibel met touchscreens, waardoor een soepele overgang tussen verschillende taken mogelijk is.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: Polyurethaan
- Coatingmateriaal: Nylon, Roestvrij staal, Polyester, Wolfraam
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 18
- Latexvrij: Ja
- Antistatisch: Ja
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 222-274 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Zwart
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton
- Wastemperatuur: 40 °C
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en de EN 388-norm met een classificatie van 3X31F, wat de schuurweerstand (3/4), scheurvastheid (3/4) en perforatiebestendigheid (1/4) aantoont. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is niveau F. Bovendien is de samenstelling dermatologisch goedgekeurd door Dermatest®, wat een huidvriendelijk gebruik garandeert.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Eigenschappen:
De Ansell HyFlex 11-757 handschoenen maken gebruik van de INTERCEPT™ technologie, die uitzonderlijke bescherming biedt tegen snijrisico’s. Het zeer dunne en lichte ontwerp zorgt voor ademend comfort en een hoge beweeglijkheid voor de gebruiker. De polyurethaan (PU) coating biedt uitstekende schuurweerstand, terwijl de ergonomische pasvorm naadloos aansluit op de natuurlijke vorm van de hand. Deze handschoenen zijn bovendien compatibel met touchscreens, waardoor een soepele overgang tussen verschillende taken mogelijk is.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: Polyurethaan
- Coatingmateriaal: Nylon, Roestvrij staal, Polyester, Wolfraam
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 18
- Latexvrij: Ja
- Antistatisch: Ja
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 222-274 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Zwart
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton
- Wastemperatuur: 40 °C
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en de EN 388-norm met een classificatie van 3X31F, wat de schuurweerstand (3/4), scheurvastheid (3/4) en perforatiebestendigheid (1/4) aantoont. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is niveau F. Bovendien is de samenstelling dermatologisch goedgekeurd door Dermatest®, wat een huidvriendelijk gebruik garandeert.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Snijbescherming die je nooit meer af wilt doen.
Sterke punten
- Uitzonderlijke snijbescherming dankzij INTERCEPT™ technologie, waardoor het risico op ongelukken wordt verminderd;
- Ultradun ontwerp voor maximale beweeglijkheid en compatibiliteit met touchscreens;
- PU-coating die zorgt voor uitstekende schuurweerstand en een langere levensduur;
- Geoptimaliseerde ergonomie met een pasvorm die aansluit op de natuurlijke vorm van de hand;
- Huidvriendelijke materialen, dermatologisch getest voor langdurig gebruik zonder ongemak;
- Veelzijdigheid geschikt voor diverse industriële sectoren en specifieke toepassingen.
- Ultradun ontwerp voor maximale beweeglijkheid en compatibiliteit met touchscreens;
- PU-coating die zorgt voor uitstekende schuurweerstand en een langere levensduur;
- Geoptimaliseerde ergonomie met een pasvorm die aansluit op de natuurlijke vorm van de hand;
- Huidvriendelijke materialen, dermatologisch getest voor langdurig gebruik zonder ongemak;
- Veelzijdigheid geschikt voor diverse industriële sectoren en specifieke toepassingen.
Toepassingen
De Ansell HyFlex 11-757 handschoenen zijn ontworpen voor uiteenlopende taken waarbij precisie en veiligheid essentieel zijn. Ze zijn ideaal voor assemblage- en inspectiewerkzaamheden, het verzamelen en vastzetten van onderdelen, evenals voor de eindassemblage. Daarnaast zijn ze geschikt voor toepassingen waarbij afwerkingsmiddelen worden gebruikt of voor het werken met materialen zoals glasplaten en scherpe objecten. Deze handschoenen zijn perfect inzetbaar in sectoren zoals de lucht- en ruimtevaart, de automobielindustrie, de elektronica en de glasproductie, waar precisie en bescherming van groot belang zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 6 |
| Snijweerstand | f |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.120,48 excl. BTW
/ 144 paar
€ 3.775,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen