Referenties
Ansell:97-008 10
Rubix:A0219872
Fabrikant:97008100
EAN:0076490477721

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-008 MT 10
- De ActivArmr® multifunctionele handschoen voor middelzwaar gebruik is ideaal voor projecten zoals werken met ruwe materialen en elektrisch gereedschap
- Een geavanceerde laag DuPont™ Kevlar® biedt duurzaamheid en stevige bescherming tegen snijwonden en sterke slijtage (snijniveau 2, slijtagegraad 4)
- Versterkte ribbels bieden extra bescherming van de handpalm
- Een schuim-nitril coating zorgt voor verbeterde grip bij natte of droge omstandigheden
- Het “second skin”-gevoel zorgt de hele dag voor behendigheid en precisie
- De handschoen heeft een verstelbare polssluiting met trekflap en ID-naamplaatje
Sterke punten
- Naadloze gebreide constructie met versterkte ribbels biedt comfort bij het werken met een breed scala aan gereedschappen.
- De nitrilpalmcoating zorgt voor een sterke grip terwijl hij ademend blijft.
Toepassingen
Carrosserieassemblage|Algemeen onderhoud|Motor-, transmissie- en reparatiewerk|Hydraulische reparatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 10 |
| Snijweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | geel |
| Materiaal | nylon|spandex|kevlar® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 345,96 excl. BTW
/ 12 paar
€ 418,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen