ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-844 MT 8

HYFLEX 11-844

Zie technische informatie
Referenties
Ansell:11-844-8
Rubix:A0879799
Fabrikant:11-844-8
EAN:10076490761414
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-844 MT 8
Technische samenvatting
Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-844 MT 8


Hyflex 11-844 is een schuimnitril handschoen met een 15-gauge nylon/spandex voering, een comfortabele handschoen die precisie en productiviteit verhoogt met second-skin comfort en tactiele controle.

Belangrijkste kenmerken
• Second-Skin-ontwerp: Ontwikkeld met AEROFIT™ Technology, een innovatieve, flexibele schuimnitrilcoating die verbeterde controle en tactiliteit biedt – 85% van de handschoendragers meldde verbeterde vingertopcontrole en tactiele gevoeligheid
• Premium comfort: 85% van professionals koos ervoor de HyFlex 11-844 de hele dag te dragen voor precisiehandelingen
• Aangetoonde productiviteit: Gebruikers die HyFlex 11-844 veiligheidshandschoenen droegen, voltooiden precisietaken 25% sneller
• Gecertificeerde huidveiligheid: HyFlex-handschoenen zijn dermatologisch getest, vrij van schadelijke stoffen. Elk paar wordt nagewassen om onzuiverheden te verwijderen voor schoon, huidveilig draagcomfort
• Touchscreen-compatibiliteit: Maakt naadloos gebruik met de meeste touchscreenapparaten mogelijk, waardoor het niet nodig is de handschoenen uit te doen

Toepassingen


• Assemblage van kleine onderdelen
• Reparatie en onderhoud van apparatuur
• Aanbrengen van afwerking op materialen, producten
• Bevestigen van componenten, onderdelen
• Vastgrijpen en afwerken van structurele onderdelen
• Samenstellen en monteren van componenten
• Afstellen van systemen en vastschroeven

Industrieën
• Automotive
• Aeropsace

Normen
EN 388:2016 4131A
EN 407:2020 X1XXXX

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalnylon
ESDja
Kleurzwart
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
815,04 excl. BTW
/ 144 paar
986,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Maat

Select varianten (7)