Referenties
Tegera:8834-10
Rubix:A0612566
Fabrikant:8834-10
EAN:7340118420691


Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8834 MT 10
Zachte en comfortabele, gevoerde gebreide winterhandschoen geschikt voor veelzijdig werk in halfnatte en licht vette omgevingen. Volledig met nitril gedompeld met een zandachtige finish op de handpalm en met touchscreenfunctie. Weerstaat contactwarmte tot 250°C/482°F. Effectiever energiegebruik in combinatie met gebruik van zonne-energie in de productie heeft de CO2-uitstoot met 60g/2.1 oz per paar verminderd. Een effectiever wasproces heeft het waterverbruik met 70% verminderd (6 liter/1.6 gal per paar).
Sterke punten
Weerstaat contactwarmte tot 250°C, Geschikt voor touchscreens, Water- en olieafstotend, Winddicht
Toepassingen
Landbouwwerk, Bouw en constructie, Constructie, Mijnbouw, Reparatiewerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Gebruiksomgeving | vochtig |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,48 excl. BTW
/ 6 paar
€ 65,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen