Referenties
Tegera:7780-9
Rubix:A0612833
EAN:7340118375717


Technische samenvatting
| Maat | 9 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | para-aramide |
| Schuurweerstand | 3 |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 7780 MT 9
De TEGERA® Dynamic Strength 7780 is een beschermhandschoen van hoogwaardig volnerf rundsleer, ontworpen voor hoogrisico-omgevingen. Hij combineert comfort, soepelheid en veiligheid voor industriële toepassingen.
Kenmerken:
De TEGERA® Dynamic Strength 7780 is vervaardigd uit volnerf rundsleer, wat een uitstekende bescherming biedt tegen mechanische risico’s. De handschoen is volledig gevoerd, wat zorgt voor een goed thermisch comfort. De versterkte naden en het hittebestendige naaigaren verhogen de duurzaamheid bij intensief gebruik. De interne constructie met para-aramide- en meta-aramidevezels draagt bij aan snijbescherming en thermische stabiliteit. Dankzij het elastische aansnoersysteem aan de pols blijft de handschoen goed op zijn plaats tijdens werkzaamheden.
Specificaties:
• Collectie: Dynamic Strength
• Materiaal: volnerf rundsleer, elastaan, meta-aramide
• Volledig gevoerd
• Interne materialen: para-aramide
• Lengte: 315 tot 340 mm
• Contacttemperatuur: tot 250 °C
• Sluiting: elastiek aan de bovenkant van de pols
Normen:
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• EN 388 + A1 (3X33C): bescherming tegen mechanische risico's. De waarden 3X33C komen overeen met de prestatieniveaus volgens de norm EN 388: (3) slijtvastheid, (3) scheurvastheid, (3) perforatiebestendigheid, en de letter C staat voor snijbestendigheid volgens de TDM-methode (niveau C)
• EN 407 (424344): bescherming tegen thermische risico's (hitte en vuur): brandwerendheid (4), contactwarmte (2), convectiewarmte (4), stralingswarmte (3), kleine en grote spatten van gesmolten metaal (4)
• Verordening (EU) 2016/425: voldoet aan de Europese regelgeving inzake persoonlijke beschermingsmiddelen
Kenmerken:
De TEGERA® Dynamic Strength 7780 is vervaardigd uit volnerf rundsleer, wat een uitstekende bescherming biedt tegen mechanische risico’s. De handschoen is volledig gevoerd, wat zorgt voor een goed thermisch comfort. De versterkte naden en het hittebestendige naaigaren verhogen de duurzaamheid bij intensief gebruik. De interne constructie met para-aramide- en meta-aramidevezels draagt bij aan snijbescherming en thermische stabiliteit. Dankzij het elastische aansnoersysteem aan de pols blijft de handschoen goed op zijn plaats tijdens werkzaamheden.
Specificaties:
• Collectie: Dynamic Strength
• Materiaal: volnerf rundsleer, elastaan, meta-aramide
• Volledig gevoerd
• Interne materialen: para-aramide
• Lengte: 315 tot 340 mm
• Contacttemperatuur: tot 250 °C
• Sluiting: elastiek aan de bovenkant van de pols
Normen:
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• EN 388 + A1 (3X33C): bescherming tegen mechanische risico's. De waarden 3X33C komen overeen met de prestatieniveaus volgens de norm EN 388: (3) slijtvastheid, (3) scheurvastheid, (3) perforatiebestendigheid, en de letter C staat voor snijbestendigheid volgens de TDM-methode (niveau C)
• EN 407 (424344): bescherming tegen thermische risico's (hitte en vuur): brandwerendheid (4), contactwarmte (2), convectiewarmte (4), stralingswarmte (3), kleine en grote spatten van gesmolten metaal (4)
• Verordening (EU) 2016/425: voldoet aan de Europese regelgeving inzake persoonlijke beschermingsmiddelen
Top quality leather glove for heavy applications and high level of protection.
Sterke punten
• Effectieve bescherming tegen contactwarmte tot 250 °C
• Vermindert het risico op snijwonden dankzij para-aramide voering (niveau C)
• Goed thermisch comfort door volledige voering
• Hoge duurzaamheid dankzij volnerf rundsleer en versterkte naden
• Veilige en stabiele pasvorm door elastische polssluiting
• Vermindert het risico op snijwonden dankzij para-aramide voering (niveau C)
• Goed thermisch comfort door volledige voering
• Hoge duurzaamheid dankzij volnerf rundsleer en versterkte naden
• Veilige en stabiele pasvorm door elastische polssluiting
Toepassingen
Deze veiligheidshandschoen is ontworpen voor omgevingen met hoge thermische en mechanische risico’s. Hij is geschikt voor zware handling, metaalbewerking en gieterijwerkzaamheden. Door het robuuste ontwerp is hij inzetbaar in warme omgevingen en bij blootstelling aan directe of intermitterende warmtebronnen. Dit model wordt veel gebruikt in de mijnbouw, petrochemie, auto-industrie en metaalverwerkende industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | para-aramide |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | leer, elastaan, meta-aramide (buitenkant);para-aramide (binnenkant);volnerf rundleer (palm, achterkant) |
| Lengte | 340 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,61 excl. BTW
/ paar
€ 47,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen