Referenties
Ansell:11-928 07
Rubix:A0208696
Fabrikant:11928070
EAN:0076490455989



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-928 MT 7
INTERCEPT TECHNOLOGY™ met ISO snijweerstandsniveau D voor de ultieme bescherming tegen snijwonden. Dubbellaags RIPEL™-nitrilcoating houdt de handen droog en comfortabel wanneer je met vettige onderdelen en gereedschappen werkt. Bescherming tegen kortstondige contacthitte wanneer je met hete onderdelen tot 100 °C werkt.
Lengte : 212-261 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Gepoederd : Nee. Andere kenmerken : Bevaat geen siliconen, Oekotex.
Normen : EN388:2016_4X32D, EN407_X1XXXX
Lengte : 212-261 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Gepoederd : Nee. Andere kenmerken : Bevaat geen siliconen, Oekotex.
Normen : EN388:2016_4X32D, EN407_X1XXXX
Strong protection for strong hands.
Sterke punten
- Glass-free INTERCEPT liner provides increased cut protection
- Silicone and DMF free
- Grip performance for safe handling in dry to light oily applications
- Double dipped nitrile coating protects against oil and industrial fluid exposure while providing high durability and extended use life
- INTERCEPT Aramid Liner for increased cut performance
- Contact Heat Protection Level 1
Toepassingen
General maintenance|Handling sharp or irregular metal pieces|Handling of glass sheets, sharpedged objects|Grinding|Machining / Stamping / Cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 7 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Materiaal | aramid, intercept yarn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.305,44 excl. BTW
/ 144 paar
€ 2.789,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen