Referenties
Ansell:48-706-10
Rubix:22443480
Fabrikant:48706100
EAN:10076490450363




Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-706 MT 10
- Gemaakt van een naadloze voering, palm gedompeld in schuimnitril coating
- ANSI snijweerstandsniveau A3 en EN ISO 13997 niveau C bieden een goed niveau van snijweerstand.
- De nitril coating levert zeer goede prestaties op het gebied van slijtvastheid en grip.
- De keuze voor middelzware tot zware toepassingen waarbij bescherming tegen schuren, grip en snijwonden nodig is
- Het beste alternatief voor snijbestendige gebreide handschoenen met lederen en polyurethaan palm die ondergedompeld zijn.
Rendabele oplossing voor middelzware toepassingen die een hoog niveau van snijprestaties vereisen in droge of licht olieachtige omgevingen.
Sterke punten
- Zeer duurzame coating van nitrilschuim
- Uitstekend comfort en beweeglijkheid
- Hoge snijweerstand EN ISO niveau C snijweerstand (ANSI niveau 3)
- Uitstekende schuurweerstand
- In overeenstemming met de normen
EN420 (Algemene eisen) en
EN388 (Mechanische gevaren)
- Ademende voering die een zeer hoog comfortniveau voor eindgebruikers mogelijk maakt
- Goede grip in droge en licht olieachtige omgevingen
Toepassingen
Algemeen onderhoud|hardware assemblage|Verspaning/Stansen/snijden|Vormen|Kunststof injecties|Ruw materiaal hanteren|Zitting en frame bouwen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 10 |
| Snijweerstand | a |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 5 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Lengte | 270 mm |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | hppe; glasvezel; nylon; polyester; spandex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.091,52 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.320,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen