PORTWEST HANDSCHOEN AP55 GRIJS/ZWART MT L
PORTWEST AP55 - Waterdichte HR snijwerende handschoen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:AP55G8RL
Rubix:A0597913
EAN:5036108361342

Documenten
Productdetails : PORTWEST HANDSCHOEN AP55 GRIJS/ZWART MT L
Het innovatieve TPR ontwerp in combinatie met een level D cut liner zorgt voor een impacthandschoen met uitzonderlijke beweeglijkheid, comfort en bescherming. De TPR-pods zijn rechtstreeks op de handschoen gelijmd in plaats van traditioneel machinaal gestikt, waardoor de handschoen vrij met de hand mee kan bewegen. De volledig gedipte nitrilcoating biedt een stevige grip en een uitzonderlijke barrière tegen vloeistoffen. Verstevigd duimkruis voor extra duurzaamheid. Werkt met de meeste touchscreen apparaten.
Sterke punten
Maximale impactbescherming met TPR pod-technologie- Snijweerstand van niveau D- 18 gauge voering voor extra beweeglijkheid- Volledig waterdicht- Deze handschoen kan gebruikt worden met de meeste mobiele touchscreen apparaten- Nitril schuimcoating voor uitstekende grip in natte en droge omstandigheden- Versterkt duimkruis voor extra bescherming en duurzaamheid- Ademende naadloze voering- Winkellabel dat de presentatie voor de detailhandel vergemakkelijkt- CE gecertificeerd- UKCA gemarkeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | l |
| Snijweerstand | a |
| Hoofdmateriaal | glasvezel |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | hppe; glasvezel; tpr; elastiek; nitril; nitrile sandy |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,15 excl. BTW
/ paar
€ 35,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen