ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-937 MT 11

HyFlex® 11-937

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-937 11
Rubix:A0208720
Fabrikant:11937110
EAN:0076490607500
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-937 MT 11

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat11
Snijweerstandb
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-937 MT 11


De HyFlex® 11-937 hoogwaardige beschermende handschoen is ontworpen om contact van olie met de huid te verhinderen en handen te beschermen en droog te houden. Dankzij innovatieve technologieën zoals RIPEL™, Ansell GRIP™ en FORTIX™ biedt deze handschoen hoge bescherming, betere greep, meer duurzaamheid, verhoogde schuurweerstand en optimaal comfort, de hele werkdag door.

Kenmerken:
Deze naadloze gebreide handschoen van 18 steken per inch is zeer flexibel en comfortabel dankzij het ERGOFORM™ gepatenteerde ontwerp en de ZONZ™ Comfort Fit technologie. Dit product is tot 20% lichter dan vergelijkbare producten. De handschoen heeft een ¾-coating van nitrilschuim die de hand beter beschermt tegen olieachtige stoffen. De Ansell Grip Technology™ zorgt voor een betere greep en de RIPEL™ Liquid Repellence Technology voorkomt dat vloeistoffen in de handschoen binnendringen. De versterking tussen de duim en wijsvinger verlengt de levensduur van de handschoen. De FORTIX™ technologie van Ansell biedt een 12 keer verhoogde slijtvastheid. En tot slot is deze handschoen geschikt voor touchscreens, waardoor systematisch uittrekken wordt vermeden.

Specificaties:
- Constructie: naadloze gebreide handschoen met ¾-coating.
- Steken per inch: 18.
- Voeringmateriaal: Dyneema® Diamond Technology (HPPE).
- Coatingmateriaal: schuimnitril.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Lengte: 212-261 mm, afhankelijk van de maat.
- Verkrijgbare maten: 6 tot 11.
- Antistatisch: ja.
- Kan 3 keer in de wasmachine op 40 °C worden gewassen.
- Siliconenvrij om strepen voor het aanbrengen van verf te voorkomen.
- Latex-, DMF- en glasvezelvrij om allergieën te voorkomen.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton.
- Ansell Earth: gemaakt in een fabriek met een gecertificeerd milieubeheersysteem, die 100% groene energie gebruikt en door Intertek gecertificeerd is omdat meer dan 99% van het afval niet gestort wordt. Het formaat van het karton is geoptimaliseerd en bevat ten minste 65% gerecycled materiaal.

Normen:
Deze olieafstotende handschoen is een PBM van categorie II, dat CE is gecertificeerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. Dit product voldoet aan de normen EN 21420 (algemene eisen) en EN 388 (mechanische weerstand). De handschoen biedt de volgende beschermingsniveaus:
- 4/4 voor schuren;
- 4/4 voor scheuren;
- 2/4 voor perforaties;
- niveau B voor snijden.
Het is een antistatische handschoen, STANDARD 100 door OEKO-TEX™ gecertificeerd en voorzien van het Dermatest® garantie-keurmerk voor huidtolerantie. Hij wordt geproduceerd in een ISO 14001 gecertificeerde fabriek.

Merkinformatie:
Ansell, dat in 1893 werd opgericht, is een wereldwijde pionier in persoonlijke beschermingsoplossingen met innovaties op het vlak van medische handschoenen, industriële handschoenen en huishoudhandschoenen. Met talrijke octrooien staat het bedrijf bekend om zijn geavanceerde technologieën, zoals HyFlex® en ActivArmr®, en om zijn inzet om de veiligheid van werknemers over de hele wereld te verbeteren.
De lichtste snijbestendige + oliebestendige werkhandschoenen met versterkt duim kruis dat tot 12x de duurzaamheid biedt voor langdurig dragen.

Sterke punten

- Hoge oliebescherming.
- Verhoogde grip, zelfs op vette of olieachtige voorwerpen.
- Langere levensduur dankzij gelokaliseerde FORTIX™ coating.
- Handschoen van 18 steken per inch voor optimaal draagcomfort, de hele dag door.
- Geschikt voor touchscreens voor meer productiviteit.

Toepassingen

De lichtste HyFlex® 11-937 handschoen is ideaal voor diverse toepassingen, zoals het werken met platen, de inspectie, selectie en controle van onderdelen, de assemblage en inspectie van onderdelen, het verzamelen en vastzetten van onderdelen, de chassisassemblage, het snijden van carrosserie-onderdelen, het aanpassen van onderdelen en systemen, het overbrengen van onderdelen naar de productielijn, de reparatie en het onderhoud van apparatuur, het repareren van motoren en transmissies, het vervangen van olie, vloeistoffen en filters, de inspectie (verzamelen, controleren en markeren), het laden van persen en het verwijderen van reserveonderdelen, het bevestigen van onderdelen, het aanpassen van panelen en onderdelen, en werkzaamheden met een pers. Dit product kan worden gebruikt in de volgende industriële sectoren: de auto-industrie, de service na verkoop in de autosector, machines & uitrusting, de metaalproductie, landbouw, nutsbedrijven en opslag.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat11
Snijweerstandb
Hoofdmateriaalhppe
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingvet of vettig
Schuurweerstand4
ESDnee
Coating van de handschoenennitril
Materiaaldyneema® diamanttechnologie
€ 190,20 excl. BTW
/ 12 paar
€ 230,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat