GISS HANDSCHOEN G-CUT SC PU 3 MT 10 - 887684

HANDSCHOENEN G-CUT SC PU B

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:865560
GISS:887684
Rubix:A0139809
EAN:3660338410758
GISS HANDSCHOEN G-CUT SC PU 3 MT 10 - 887684
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandb
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-CUT SC PU 3 MT 10 - 887684


De GISS G-CUT SC PU B handschoenen zijn ontworpen voor droge of licht olieachtige omgevingen en bieden een betrouwbare snijbescherming, terwijl precieze handelingen worden gegarandeerd.

Kenmerken:
De G-CUT SC PU B handschoen is gebreid uit HPPE-vezels en Spandex, wat zorgt voor een matige snijweerstand en tegelijkertijd een hoge flexibiliteit. Het fijne breiwerk (13 gauge) sluit nauw aan, biedt comfort en beperkt de indringing van vuil. De polyurethaancoating op de handpalm en vingertoppen garandeert een uitstekende grip en verhoogde slijtvastheid.
Specificaties:
• Samenstelling: HPPE-vezel (High Performance Polyethyleen) en Spandex (elastaan).
• Constructie: naadloos gebreide handschoen.
• Vorm: anatomisch.
• Coating: PU (polyurethaan) op handpalm en vingertoppen.
• Pols: elastische polsboord.
• Gauge (steken per inch): 13.
• Kleur: grijs.
• Verkrijgbaar in meerdere maten.

Normen:
Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Gecertificeerd volgens de norm EN 388 met prestatieniveaus 4X42B:
• Slijtvastheid: niveau 4/4 (8.000 cycli).
• Scheurweerstand: niveau 4/4 (75 N).
• Perforatieweerstand: niveau 2/4 (60 N).
• Snijweerstand (volgens EN ISO 13997): niveau B (6 N).

Merkinformatie:
GISS ontwerpt al meer dan 25 jaar hoogwaardige PBM’s en veiligheidsaccessoires, die afgestemd zijn op de behoeften van professionals in Europa. Als exclusief merk van de Rubix groep, marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, ondersteunt GISS vandaag bijna 40.000 klanten in heel Europa. Het merk biedt een volledig en betrouwbaar assortiment voor de bescherming van hoofd, handen, lichaam en voeten.

Sterke punten

• Betrouwbare snijbescherming dankzij HPPE-vezel.
• Uitstekende slijtvastheid voor een langere levensduur.
• Hoog draagcomfort en grote precisie bij manipulatie.
• Effectieve grip op droge en licht olieachtige oppervlakken.

Toepassingen

De GISS G-CUT SC PU B handschoenen zijn ideaal voor het hanteren van snijgevoelige onderdelen in droge of licht olieachtige omgevingen. Ze zijn bijzonder geschikt voor montage, onderhoud, mechanische productie en assemblage van metalen onderdelen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandb
Hoofdmateriaalhppe
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand4
ESDnee
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Materiaalhppe/spandex vezel
€ 5,49 excl. BTW
/ paar
€ 6,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat