ANSELL HANDSCHOEN NITRIL ZWART 11-842 MT 10

HyFlex 11842

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-842 10
Rubix:A0413617
Fabrikant:11842100
ANSELL HANDSCHOEN NITRIL ZWART 11-842 MT 10

Technische samenvatting

Maat10
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN NITRIL ZWART 11-842 MT 10


De HyFlex® 11-842 handschoen van Ansell is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen en is gemaakt van gerecyclede materialen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Hij is comfortabel en duurzaam en biedt uitstekende beweeglijkheid dankzij ZONZ™ Comfort Fit Technology. Hij is geschikt voor touchscreens, wat ononderbroken werken mogelijk maakt en de efficiëntie en veiligheid verhoogt.

Kenmerken:
De HyFlex® 11-842 handschoen heeft een voering van 30% gerecycled materiaal, waardoor de koolstofvoetafdruk met 75 gram CO2 per paar wordt verminderd. FORTIX™ Technology biedt tot 20% hogere slijtvastheid in vergelijking met standaard nylon handschoenen, wat zorgt voor een langere levensduur. ZONZ™ Comfort Fit Technology biedt meer ademend vermogen en vergemakkelijkt de beweging van de hand, waardoor langdurig comfort wordt gegarandeerd. De coating van nitrilschuim zorgt voor betrouwbare grip met behoud van flexibiliteit. Bovendien is dit product geschikt voor touchscreens, waardoor je het niet hoeft uit te trekken om digitale apparaten te gebruiken.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: FORTIX™ nitrilschuim.
- Voeringmateriaal: spandex.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 15.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja.
- Kleur: groen en zwart.
- Wastemperatuur: 40 °C.
- Ansell Earth: Ja. Deze handschoen is gemaakt van 30% gerecycled materiaal en wordt geproduceerd in een fabriek die voor 83% draait op hernieuwbare energie, is gecertificeerd door Intertek omdat 99% van het afval niet wordt gestort en heeft een erkend milieubeheersysteem. De verpakking is plasticvrij en recyclebaar. De primaire verpakking is ontworpen met 70% minder materiaal dan de vorige verpakking. Het karton bevat minstens 45% gerecycled materiaal en het formaat is geoptimaliseerd voor een efficiënte verzending.

Normen:
Deze multifunctionele handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 4131A, wat de weerstand tegen slijtage (4/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (3/4) en perforatieweerstand (1/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is niveau A. Deze handschoen is ook in overeenstemming met de norm EN 407 en biedt contacthittebestendigheid van niveau 1, waardoor blootstelling van 15 seconden aan 100 °C mogelijk is. Tot slot is hij geschikt voor voedselcontact en gecertificeerd door Dermatest® en OEKO-TEX®, wat garandeert dat hij geen stoffen bevat die schadelijk zijn voor de huid.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Our best Multi-Purpose gloves, now made green.

Sterke punten

- Gemaakt van gerecyclede materialen, wat de ecologische impact vermindert;
- Verbeterde slijtvastheid met 20% dankzij FORTIX™ Technology;
- Uitstekende ademendheid en langdurig draagcomfort met ZONZ™ Comfort Fit Technology;
- Betrouwbare grip dankzij de nitrilschuimcoating;
- Geschikt voor touchscreens voor ononderbroken gebruik.

Toepassingen

De HyFlex® 11-842 handschoen is ideaal voor diverse toepassingen, zoals algemene werkzaamheden, de assemblage van kleine onderdelen, het verwerken van grondstoffen, het verzamelen en vastzetten van onderdelen, het aanpassen en aanschroeven van systemen, magazijn- en logistieke werkzaamheden, kwaliteitscontrole, de behandeling en verpakking van droge levensmiddelen en het af en toe hanteren van hete voorwerpen: EN407 contacthitte klasse 1 (100°C gedurende 15s). Dit product is ontworpen voor gebruik in verschillende industriële sectoren, waaronder de auto-industrie, de metaalproductie, de service na verkoop in de autosector, de industrie, machines en uitrusting, de medische nooddiensten, nutsbedrijven, opslag, logistiek, olie en gas, de voedselverwerkingsindustrie en de luchtvaart.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid144
Maat10
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalnylon
ESDnee
Gebruiksomgevingdroog
Materiaalnylon, spandex, koolstof
€ 807,84 excl. BTW
/ 144 paar
€ 977,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat