Referenties
Tegera:8855R-9
Rubix:A0746964
EAN:7340118490281





Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8855R CRF OIL GRIP MT 9
Deze handschoen biedt een uitstekende grip in droge, vochtige en licht olieachtige omgevingen. De nitrilschuimcoating op de palm maakt de handschoen zacht, comfortabel en antislip. Snijweerstand niveau C, met versteviging tussen duim en wijsvinger. Geweven voering in 18 gauge met CRF®-snijweerstandstechnologie en 30% gerecycled polyester. Geschikt voor touchscreens. Oeko-Tex-gecertificeerd. Breed assortiment aan maten. Verpakkingen met beschrijvend hanglabel om klanten te helpen bij hun keuze in de winkel.
Sterke punten
Veelzijdige handschoen met snijweerstand niveau C, geschikt voor touchscreens.
Toepassingen
Luchthavenwerkzaamheden, montage, bouw en constructie, engineering, precisie-assemblage, installatiewerkzaamheden, bedienen van machines, werken in de metaalindustrie, werken in de papierindustrie, reparaties, plaatwerk, transport, magazijnwerkzaamheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | c |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,66 excl. BTW
/ 6 paar
€ 91,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen